FASTUR LYKILL 7 MM


Metric combination spanners

Tilvísanir
roebuck:865255
rubix:RBK-865255
ean:3660338196164
COMBINATION WRENCH Opening mm 7
tæknileg samantekt
Op7 mm
Lengd112 mm
FrágangurMatt chrome vanadium

Nánar um vöruna : FASTUR LYKILL 7 MM


Standard:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.

Styrkleikar vöru

Excellent hand grip

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Op7 mm
Lengd112 mm
FrágangurMatt chrome vanadium
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
374 kr. Án vsk
/ stykki
464 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.