Metric - spiral flute flute- hss 3% vanadium - multi-materials - Blind holes
Gengjur | Metric |
---|---|
Þvermál snittis | 14 mm |
Gengjur | 2 mm |
Snigilhorn | 40 ° |
Heildarlengd | 110 mm |
Efni aðalhluta | HSS-E |
Húðun | Vaporized |
Málvik | 6H |
Þvermál skotts | 11 mm |
Breytistykki ferningsdrifs | 9 mm |
Efni | Steels / Non-ferrous / Cast iron / Stainless steels |
DIN staðall | DIN 376 |
Rýmd, lengd | 20 mm |
Til á lager