GÚMMÍSNÚRA 5.33MM NBR70


O-Ring Cord

Tilvísanir
ashton:CORD-5.33MM
rubix:ASH-CORD-5.33MM
GÚMMÍSNÚRA 5.33MM NBR70
tæknileg samantekt
Innanmál5.33 mm
EfniNBR

Nánar um vöruna : GÚMMÍSNÚRA 5.33MM NBR70


Supplied in NBR, HNBR, Fluoroelastomer (Viton®), EPDM and Silicone and any cross section dimension from 1mm upwards. Our cord is supplied by the metre in full rolls whilst square section cord is also available. The majority of the elastomers and cord sizes are available either from stock or on short lead times.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Innanmál5.33 mm
EfniNBR
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
643 kr. Án vsk
/ stykki
797 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.