GÚMMÍSNÚRA 6.00MM NBR70 / 100 METRAR


O-Ring Cord

Tilvísanir
ashton:CORD-6.00MM/100
rubix:ASH-CORD-6.00MM/100
GÚMMÍSNÚRA 6.00MM NBR70 / 100 METRAR
tæknileg samantekt
Innanmál6 mm
EfniNBR

Nánar um vöruna : GÚMMÍSNÚRA 6.00MM NBR70 / 100 METRAR


Supplied in NBR, HNBR, Fluoroelastomer (Viton®), EPDM and Silicone and any cross section dimension from 1mm upwards. Our cord is supplied by the metre in full rolls whilst square section cord is also available. The majority of the elastomers and cord sizes are available either from stock or on short lead times.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Innanmál6 mm
EfniNBR
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.133 kr. Án vsk
/ stykki
1.405 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.