perfo 6 panel trolley with 6 louvre panels & 108 piece bin kit WxDxH: 1000x650x1600mm RAL 7035/5010
Tegund | Trolleys |
---|---|
Hæð | 1000 mm |
Breidd | 650 mm |
Vídd (hæð x breidd x dýpt) | 1000X650X1200 mm |
Dýpt | 1200 mm |
Litur | Blár |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.