6 SKÚFFUR Í REKKA RAUÐAR OG GLÆRAR MIÐSTÆRÐ 3


Perfo tilt boxes

Tilvísanir
bott:02513044
rubix:BOTT-02513044
6 SKÚFFUR Í REKKA RAUÐAR OG GLÆRAR MIÐSTÆRÐ 3
tæknileg samantekt
Lengd600 mm
Breidd91 mm
Hæð112 mm

Nánar um vöruna : 6 SKÚFFUR Í REKKA RAUÐAR OG GLÆRAR MIÐSTÆRÐ 3


These tilt box systems are based on a range of clip together plastic housings, which contain transparent small parts boxes with a forward tilt action to give access. Tilt box storage is useful in all environments including office, retail and manufacturing providing highly visible, dense and dust protective storage for most small components. Choose the individual models, or the mixed kit of the 9/6/5/4 compartment versions. All models are 600mm wide. Image for illustration purposes only

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Lengd600 mm
Breidd91 mm
Hæð112 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.523 kr. Án vsk
/ stykki
15.529 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.