Pillow Block Bearing
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 33.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 50.8 mm |
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Breidd | 33.5 mm |
Fjarlægð festimiðju til miðju | 50.8 mm |
Efni | Baydur;Stainless Steel (Grease Nipple) |
Hæð | 67 mm |
Lengd | 79 mm |
Röð | NG |
Heildar legubreidd | 33.5 mm |
Þvermál festi hola | 8 mm |
Holufjöldi | 2 |
Utanmál | 67 mm |