Nánar um vöruna : PLAST BOX 103MM X165MM X 83MM CUBIO 2002 24STK Í
Plastic bin kit. High density polyethylene construction with stackable design. Resistant to most chemicals, oils and grease. Suitable for temperature range -35 to + 80 degrees C. Includes label strip, For use freestanding or with louvre panels. Supplied as a kit of 24.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Afkastageta
1 l
Litur
Blár
Lengd
103 mm
Breidd
165 mm
Hæð
83 mm
Tegund
Rigid bin
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
5.518kr.Án vsk
/ stykki
6.842kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.