Nánar um vöruna : PLAST BOX BLÁTT 303X485X190MM. 6 Í KASSA
Plastic bin kit. Type 2005. High density polyethylene construction with stackable design. Resistant to most chemicals, oils and grease. Suitable for temperature range -35 to + 80 degrees C. Includes label strip, For use freestanding. Supplied as a kit of 6. Colour: Blue. WxDxH: 303x485x190 mm
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Afkastageta
30 l
Litur
Blár
Lengd
303 mm
Breidd
485 mm
Hæð
190 mm
Tegund
Rigid bin
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
21.380kr.Án vsk
/ stykki
26.511kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.