Precision pressure gauge MAP-40-4-1/8-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 4 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þrýstingssvið
0 / 4 bar
Tengingarþvermál
R 1/8 ''
Efni
PBT, Brass, PS
Utanmál
40 mm
Tegund
Bourdon-tube pressure gauge
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.