is
Skrá inn eða stofna aðgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
Málm- og vélsmíði
(2.111)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(5.089)
Loft- og vökvabúnaður
(45.674)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(5.833)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(5.073)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(491)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(736)
Viðhald og viðgerðir
(900)
Suðuvörur
(227)
Þrýstiloft
(40.022)
Vökvakerfi
(3.525)
Þéttiaðferðir
(9)
Mæli- og stýritækni
(798)
Pípulagnir
(644)
Síun og meðhöndlun
(428)
Sjá
Vökvakerfisdrif
(538)
Olíubætiefni
(6)
Vökvakerfisstýring
(266)
Vökvakerfistengingar
(2.714)
Uppsöfnun
(1)
Sjá
< Til baka
Rubix Flokkar
Loft- og vökvabúnaður
Vökvakerfi
Vökvakerfistengingar
Slöngutengi
Skrúftengi
RNM BANJO 14MM 3/8" SLANGA
RNM BANJO 14MM 3/8" SLANGA
Press Fitting -Metric Banjo
Sjá tæknilegar upplýsingar
Tilvísanir
Vitillo:
Z-OM0614
Rubix:
VIT-Z-OM0614
Nánar um vöruna : RNM BANJO 14MM 3/8" SLANGA
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Engir eiginleikar að sýna fyrir þessa vöru
Tilkynna villu í vörugögnum
698
kr.
M/vsk
/
stykki
Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni
Setja í körfu
Valið afbrigði (11)
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
Skoðaðu vörur okkar í tengdum flokkum.
EVL 10L RF HLAUPRÓ Á LANGLEGG
SLÖNGUTENGI CEL 22L-3/4"SLANGA GALV.
TOYOTA TENGI 3/8"BSP-3/8"SLANGA GALV
EVL 06S RF
We N-Hné 18L-1/2B" Bspt Rf
Buz 20S Rf
KARCHER HLAUPRÓ ÞVOTTATENGI M22 - 3/8" SLANGA
SLÖNGUTENGI DKR 1/2"RÓ BSP-1/2"SLANGA GALV
GE NIPILL 15L-3/4"BSP RF
SLÖNGUTENGI RÓ JIC 90 9/16" 1/4" SLANGA GALV
SLÖNGUTENGI RÓ 7/8"JIC-1/2" SLANGA GALV
N-TENGI 3/4"NPT-3/4"SLANGA GALV
GE NIPILL GE-SR-06-G1/2 BSP RF
HULSA 5/8" YFIR GÚMMÍ 2 VÍRA RF PRESSUMÁL 28,5MM
EVGE 10L-1/4"BSP RF