Pressure Filter Element
Tegund | Pressure Filter Element |
---|---|
Grófleiki síu | 12 µm |
Efni | Cast Iron (Head);Steel (Bowl);Steel (Bypass Valve);NBR Nitrile (Seal);Brass (Indicator Housing) |
Hámarkshitastig notkunar | 110 °C |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.