Push-in L-fitting

Tilvísanir
festo:QSL-1/8-6
rubix:FESTO-153046
framleiðandi:153046
QSL-1/8-6 Push-in L-fitting
tæknileg samantekt
EfniPBT
Utanmál rörs12.5 mm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna :


Push-in L-fitting QSL-1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
EfniPBT
Utanmál rörs12.5 mm
NotendaupplýsingarQSL
TengingarþvermálR 1/8 ''
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.