Nánar um vöruna : SKRALLLYKILL 13MM MEÐ SKIPTI 15°OFFSET
Standard: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113 Matt satin finish. Ratchet system with 72 teeth. 5° Recovery Angle-15° offset box end. Small head profile. Ideal for applications in coined spaces. Built-in reverse lever.
Styrkleikar vöru
Disposes of a nut preserving thread
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Op
13 mm
Lengd
178 mm
Frágangur
Annað
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
1.561kr.Án vsk
/ stykki
1.936kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.