Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS borar með sívölum enda
HSS 9.0MM BOR
HSS 9.0MM BOR
Roebuck hss jobber drill
Tilvísanir
unbranded:
DRJOM9.0A
rubix:
RBK-023723
framleiðandi:
023723
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
9
mm
Heildarlengd
125
mm
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : HSS 9.0MM BOR
Roebuck hss jobber drill 9,0 mm
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
9
mm
Heildarlengd
125
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
491
kr.
Án vsk
/
stykki
609
kr.
M/vsk
Til á lager
Búa til PDF vöru