ISO 6432 Round Body Cylinder. Bore sizes (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25. Standard strokes up to 300 mm. Cylinder variations: Non-rotating, direct mount, ATEX.
C(D)85, ISO 6432 Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod Configurator
Styrkleikar vöru
High speed of travel: 50 to 1500 mm/s.
Upplýsingar um vöru
Reduced friction double effect pneumatic cylinder, single-rod, for collar detectors.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Tegund
C
Þvermál tjakks
25 mm
Slaglengd tjakks
125 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.575kr.Án vsk
/ stykki
15.593kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.