Nánar um vöruna : SECUNORM 380 HNÍFUR - DREGUR BLAÐ TIL BAKA (I)
The SECUNORM 380 is a world first - a safety knife with an extra long blade of 73mm! With its automatic blade retraction the 380 brings a high level of safety to tasks needing a long blade - cutting insulation, foams, polystyrene. For tougher applications there is a serrated blade option, whilst for less thick materials there is a 40mm option. The blade can be locked off when not in use, preventing release of the blade.
Styrkleikar vöru
Safety knife with semi-automatic blade retraction and a maximum edge of the cutting edge of 7.8 cm.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Gerð blaða
Styropor
Breidd blaðs
20 mm
Lengd
170.5 mm
Efni
Fibre-glass reinforced plastic
Þyngd
78 g
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
4.055kr.Án vsk
/ stykki
5.028kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.