This tool has exceptional gripping power and can be locked onto the part used. The clamps have forged chrome vanadium steel jaws incorporating a cable cutter and an unlocking lever for easy disassembly. General use, fine spout, particularly useful for heating and plumbing work.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Neflaga
Kúrvur
Afkastageta klemmu
63 mm
Lengd
235 mm
Þyngd
555 g
Afkastageta
0-63 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.555kr.Án vsk
/ stykki
4.408kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.