Angular Contact Ball Bearing 3203.. Series
Innanmál | 17 mm |
---|---|
Utanmál | 40 mm |
Breidd | 17.5 mm |
Innanmál | 17 mm |
---|---|
Utanmál | 40 mm |
Breidd | 17.5 mm |
Tegund legulausnar | CN |
Röð | 32A |
Efni | Bearing steel |
Búr | TN9 |
Hraðatakmörk | 12000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 8800 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 14300 N |
Þétti | Tvær gúmmíþéttingar |
Til á lager