SKF Deep groove ball bearing 6208 Series
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Utanmál | 80 mm |
Breidd | 18 mm |
Innanmál | 40 mm |
---|---|
Utanmál | 80 mm |
Breidd | 18 mm |
Þétti | Tveir málmhlífar |
Tegund legulausnar | CN |
Röð | 62.. |
Efni | Bearing steel |
Hraðatakmörk | 70000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 19000 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 32500 N |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.