SKF Deep groove ball bearing 63.. Series
Innanmál | 10 mm |
---|---|
Utanmál | 35 mm |
Breidd | 11 mm |
Innanmál | 10 mm |
---|---|
Utanmál | 35 mm |
Breidd | 11 mm |
Þétti | Tvær gúmmíþéttingar |
Tegund legulausnar | C3 |
Röð | 6300 |
Efni | Bearing steel |
Hraðatakmörk | 15000 rpm |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 3400 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 8520 N |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.