RAFSTÝRÐURTVÖFALDUR SKIFTILOKI 1/2" 90 LÍTRA 250


Solenoid valves and sub plates

Tilvísanir
contarini:ELVSF280124DC
rubix:CTI-ELVSF280124DC
RAFSTÝRÐURTVÖFALDUR SKIFTILOKI 1/2" 90 LÍTRA 250
tæknileg samantekt
TegundModular Solenoid Valve

Nánar um vöruna : RAFSTÝRÐURTVÖFALDUR SKIFTILOKI 1/2" 90 LÍTRA 250


The VS241/F-series solenoid operated diverter valve is used to deviate the oil flow electrically. Thanks to the machining on the body, a modular installation is possible so as to be able to increase the number of ways up to a maximum number of 14 ways (5 elements). Coupling is achieved by using appropriate tie rods that are not supplied as standard.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
TegundModular Solenoid Valve
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
45.943 kr. Án vsk
/ stykki
56.969 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.