V-PULLEY 8G SPC 280 TL 3535

SPC Section Eight Grooves V-Pulleys

Sjá tæknilegar upplýsingarSjá skjöl
Tilvísanir
Mecaline:08SPC280
Rubix:MECA-280X8SPC
framleiðandi:856809
EAN:3660338120923
brand logo
brand logo
tæknileg samantekt
Notendaupplýsingarspc
Vísað þvermál280 mm
Fjöldi raufa8
Sjá öll einkenni
product.documentsSection.title

Nánar um vöruna : V-PULLEY 8G SPC 280 TL 3535


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Styrkleikar vöru

Can run both Vee and Wedge belts

Upplýsingar um vöru

V belt power transmission drives

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Notendaupplýsingarspc
Vísað þvermál280 mm
Fjöldi raufa8
Kónísk fóðring3535
Efnicast iron gg25
Tegund3
Breidd brúnar213 mm
Utanmál289.6 mm
Breidd89 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
64.568 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni