V-PULLEY 10G SPC 250 TL 4040

SPC Section Ten Grooves V-Pulleys

Sjá tæknilegar upplýsingarSjá skjöl
Tilvísanir
Mecaline:10SPC250
Rubix:MECA-875607
EAN:3660338291883
brand logo
brand logo
tæknileg samantekt
Notendaupplýsingarspc
Vísað þvermál250 mm
Fjöldi raufa10
Sjá öll einkenni
product.documentsSection.title

Nánar um vöruna : V-PULLEY 10G SPC 250 TL 4040


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Styrkleikar vöru

Can run both Vee and Wedge belts

Upplýsingar um vöru

V belt power transmission drives

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Notendaupplýsingarspc
Vísað þvermál250 mm
Fjöldi raufa10
Kónísk fóðring4040
Efnicast iron
Tegund3
Breidd brúnar263.5 mm
Utanmál259.6 mm
Breidd102 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
72.895 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni