V-PULLEY 3G SPC 236 TL 3020

SPC Section Three Grooves V-Pulleys

Sjá tæknilegar upplýsingarSjá skjöl
Tilvísanir
Mecaline:03SPC236
Rubix:MECA-236X3SPC
framleiðandi:856420
EAN:3660338117077
brand logo
brand logo
tæknileg samantekt
Notendaupplýsingarspc
Vísað þvermál236 mm
Fjöldi raufa3
Sjá öll einkenni
product.documentsSection.title

Nánar um vöruna : V-PULLEY 3G SPC 236 TL 3020


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Styrkleikar vöru

Can run both Vee and Wedge belts

Upplýsingar um vöru

V belt power transmission drives

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Notendaupplýsingarspc
Vísað þvermál236 mm
Fjöldi raufa3
Kónísk fóðring3020
Efnicast iron gg25
Tegund3
Breidd brúnar85 mm
Utanmál245.6 mm
Breidd51 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
23.932 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni