V-PULLEY 4G SPZ 100 TL 1610

SPZ Section Four Grooves V-Pulleys

Sjá tæknilegar upplýsingarSjá skjöl
Tilvísanir
Mecaline:04SPZ100
Rubix:MECA-856552
framleiðandi:856552
EAN:3660338118388
brand logo
brand logo
tæknileg samantekt
Notendaupplýsingarspz
Vísað þvermál100 mm
Fjöldi raufa4
Sjá öll einkenni
product.documentsSection.title

Nánar um vöruna : V-PULLEY 4G SPZ 100 TL 1610


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Styrkleikar vöru

Can run both Vee and Wedge belts

Upplýsingar um vöru

V belt power transmission drives

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Notendaupplýsingarspz
Vísað þvermál100 mm
Fjöldi raufa4
Kónísk fóðring1610
Efnicast iron gg25
Tegund8
Breidd brúnar52 mm
Utanmál104 mm
Breidd25 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
2.792 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni