Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Suðuvörur
Málmsuðu- og skurðartæki
TIG suðuvélar
Rekstrarvörur
Kragahaldari
CERAMIC CUP 1/4"/6MM
CERAMIC CUP 1/4"/6MM
Standard Ceramic Cup
Tilvísanir
parweld:
13N08
rubix:
PARWELD-13N08
ean:
5055365304244
tæknileg samantekt
Tegund
Standard Ceramic Cup
Þvermál
6
mm
Lengd
30
mm
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : CERAMIC CUP 1/4"/6MM
Size : 4.
Model : PRO/ECR/WP9, 20.
Bore-size : 1/4"/6 mm.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Tegund
Standard Ceramic Cup
Þvermál
6
mm
Lengd
30
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.303
kr.
Án vsk
/
stykki
1.616
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.