Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Suðuvörur
Málmsuðu- og skurðartæki
TIG suðuvélar
Rekstrarvörur
Kragahaldari
COLLET BODY 1/16"/1.6MM
COLLET BODY 1/16"/1.6MM
Standard Collet Body- 1/16″/1.6 mm
Tilvísanir
parweld:
13N27
rubix:
PARWELD-13N27
tæknileg samantekt
Tegund
Standard Collet Body
Þvermál
1.6
mm
Lengd
21
mm
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : COLLET BODY 1/16"/1.6MM
Electrode size : 1/16"/1.6 mm.
Model : PRO/ECR/WP9, 20.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Tegund
Standard Collet Body
Þvermál
1.6
mm
Lengd
21
mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
1.020
kr.
Án vsk
/
stykki
1.265
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.
Búa til PDF vöru