ÞREPABOR HSS TIN 4-30MM


Step drill

Tilvísanir
roebuck:853469
rubix:CUT-853469
ean:3660338095702
MULTI DIAMETRE STEP DRILL - HSS - TIN Diameter range mm 4-30
tæknileg samantekt
Þvermálsspönn4-30 mm
Efni aðalhlutaHSS
SkottShank with three flats
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : ÞREPABOR HSS TIN 4-30MM


For sheets and thin materials up to 3mm max.
TiN coating for prolonged tool life + REMOVAL of stainless steel sheets.
Helical grooves to facilitate stepped tip penetration.
Marked diameters. Deburring at 60°. Front sharpening: 118°.
Triple flat surface attachment to optimize tightening.
Made in France.

Styrkleikar vöru

Deburring at 60° on the tool head

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Þvermálsspönn4-30 mm
Efni aðalhlutaHSS
SkottShank with three flats
Lögun blindnaglaHelical
HúðunTIN
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
8.521 kr. Án vsk
/ stykki
10.566 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.