LÓÐBOLTI M12 SI-0


Sub Compact Soldering Iron

Tilvísanir
milwaukee:M12 SI-0
rubix:MW-4933459760
framleiðandi:4933459760
ean:4058546029326
tæknileg samantekt
TegundSub Compact Soldering Iron
Spenna12 V

Nánar um vöruna : LÓÐBOLTI M12 SI-0


Styrkleikar vöru

•Quick heat up time: the tool is ready to use in 20 - 30 seconds
3 locking head positions to work in multiple orientations - 0°, 45°, 90°
Tool free replaceable tips
Temperature monitoring to maintain heat throughout tough applications
Bright LED light for increased visibility of soldering application
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M12™ batteries

Upplýsingar um vöru

Temperature monitoring to maintain heat

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
TegundSub Compact Soldering Iron
Spenna12 V
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.121 kr. Án vsk
/ stykki
19.990 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.