SYF Short Base Plummer Block Unit
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Fjarlægð festimiðju til miðju | 50.8 mm |
Öxulhæð | 33.3 mm |
Innanmál | 20 mm |
---|---|
Fjarlægð festimiðju til miðju | 50.8 mm |
Öxulhæð | 33.3 mm |
Efni | Bearing steel |
Miðju-miðja snúningsáss | 33.3 mm |
Hæð | 64.5 mm |
Lengd | 65 mm |
Heildar legubreidd | 30.5 mm |
Röð | SYF |
Þvermál festi hola | 8 mm |
Holufjöldi | 2 |
Grundvallar kyrrstöðuálag, geislalægt - C0r | 6550 N |
Grundvallar kvikt álag, geislalægt - Cr | 12700 N |
Utanmál | 32.4 mm |
Breidd | 32 mm |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.