Taper shank drill - hss morse taper shank drill bit
Þvermál borunar | 25 mm |
---|---|
Heildarlengd | 286 mm |
Skurðlengd | 165 mm |
Kónískur | CM3 |
DIN staðall | DIN 345 N |
Snigilhorn | 30 ° |
Snittefni (efni til vélvinnslu) | Steels / Cast iron / Non ferrous |
Efni aðalhluta | HSS |
Skerping | Standard |
Oddhorn | 118 ° |
Innri kæling | Nei |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.