Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.547)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.412)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.452)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Málm- og vélsmíði
Borun
HSS borar
Gormlaga HSS borar
Gormlaga HSS kónískur bor
TAPER SHANK DRILL 14MM KÓNÍSKUR BOR
TAPER SHANK DRILL 14MM KÓNÍSKUR BOR
Taper Shank Drills - HSS
Tilvísanir
roebuck:
3962568
rubix:
RBK-220779
tæknileg samantekt
Þvermál borunar
14
mm
Heildarlengd
189
mm
Kónískur
1
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : TAPER SHANK DRILL 14MM KÓNÍSKUR BOR
DIN 345/BS 328
Flute geometry
Standard helix, right hand cutting
Point angle
118°
Surface treatment
Blue
Application
General purpose drill.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Þvermál borunar
14
mm
Heildarlengd
189
mm
Kónískur
1
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
2.325
kr.
Án vsk
/
stykki
2.883
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.
Búa til PDF vöru