Þinn adgangur
Skrá inn eða stofna adgang
Okkar vörur
STARFSMENN
522 6262
rubix.is@rubix.com
is
Málm- og vélsmíði
(1.523)
Legur, mótorar og drifbúnaður
(4.843)
Loft- og vökvabúnaður
(45.548)
Hand-, rafmagns- og loftverkfæri
(3.419)
Vinnufatnaður og öryggisvörur
(3.646)
Stigar, vinnupallar og ýmis annar búnaður
(427)
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
(552)
Viðhald og viðgerðir
(720)
Suðuvörur
(209)
< Til baka
Rubix Flokkar
Efnavörur, lím, límbönd og festingar
Límbönd og hlífðarfilmar
Límbönd
Þéttilímbönd
Þéttilímband PTFE
PÖKKUNARLÍMBAND TESA BRÚNT LÍMBAND
PÖKKUNARLÍMBAND TESA BRÚNT LÍMBAND
tesa® 4089 sealing tape
Tilvísanir
tesa:
4089BRW66MX48MM
rubix:
TS-4089BRW66MX48MM
tæknileg samantekt
Breidd
48
mm
Lengd
66
m
Þykkt
0.046
mm
Sjá öll einkenni
Tæknileg skrá
Nánar um vöruna
Tæknilegar upplýsingar
Nánar um vöruna : PÖKKUNARLÍMBAND TESA BRÚNT LÍMBAND
General purpose carton sealing tape. tesa® 4089 PV6 is based on a 28µm-PP backing with a natural rubber adhesive.
Upplýsingar um vöru
Manual and automatic sealing of light and medium-range weight cartons.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Breidd
48
mm
Lengd
66
m
Þykkt
0.046
mm
Litur
Annað
Efni
natural rubber adhesive
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
Bæta á óskalista
Ekki gleyma að skrá þig inn til þess að njóta góðs af kjörum þínum
790
kr.
Án vsk
/
stykki
980
kr.
M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.