Tilvísanir
SMC:C96SDB40-250C-XC68
Rubix:C96SDB40-250C-XC68



product.documentsSection.title
Nánar um vöruna : ISO CYLINDER
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
| Þvermál tjakks | 40 mm |
|---|---|
| Slaglengd tjakks | 250 mm |
| Tegund | tie rod cylinder |
| Lágmarkshitastig | -10 °C |
| Hámarkshitastig | 60 °C |
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
26.879 kr. M/vsk
/ stykki
- Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni