SKÓR F. MATVÆLAIÐNAÐ LÁGIR-HVÍTIR-ST.39

Underwater grip safety shoes

Sjá tæknilegar upplýsingar
Tilvísanir
U-Power:UW20272-39
Rubix:UPOWER-UW20272-39
SKÓR F. MATVÆLAIÐNAÐ LÁGIR-HVÍTIR-ST.39
brand logo
tæknileg samantekt
EU Skóstærð39
Hæð kragalágt
Liturhvítur
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna : SKÓR F. MATVÆLAIÐNAÐ LÁGIR-HVÍTIR-ST.39


White low safety shoes totally "no metal", u power, comfortable and light of the White68 & Black line, with water-repellent and breathable Ecolorica upper, resistant to bacteria and organic chemical residues, easily washable, AirToe Composite tip, non-slip and PU / PU sole U-Grip 68, S2 SRC

Styrkleikar vöru

UPPER: Water resistant, breathable Lorica
LINING: WingTex air tunnel textile lining material
SAFETY TOE CAP: AirToe Composite perforated safety toe cap with breathable membrane
PIERCE-RESISTANCE: Not present
FOOTBED: Air Clean, anatomical, antifungal, non-slippery breathable lining

Upplýsingar um vöru

Running and exercise

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
EU Skóstærð39
Hæð kragalágt
Liturhvítur
Aðalefnilorica
Efnilorica, water repellent
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
13.805 kr. M/vsk
/ stykki
  • Í boði – Afhendingardagur eftir beiðni

EU Skóstærð: 39

Valið afbrigði (2)