STINGSAGARBLÖÐ 91MM 2.5/1.8T JÁRN/ÁL/


Universal Application Blade

Tilvísanir
milwaukee:4932430142
rubix:MW-4932430142
ean:4002395378036
tæknileg samantekt
Lengd91 mm

Nánar um vöruna : STINGSAGARBLÖÐ 91MM 2.5/1.8T JÁRN/ÁL/


These blades are suitable for cutting a wide variety of materials ranging from mild steel, aluminium, wood with nails, plastics and sandwich composites. Blade 4932373086 with its extra length (155 mm) is suitable for cutting thick corrugated sandwich material.

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Lengd91 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
2.895 kr. Án vsk
/ stykki
3.590 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.