VATNSPÍPUTÖNG S TYPE. 70MM-560MM LENGD


Rörtöng Knipex

Tilvísanir
knipex:83 61 020
rubix:KNIPEX-83-61-020
ean:4003773078876
VATNSPÍPUTÖNG S TYPE. 70MM-560MM LENGD
tæknileg samantekt
Op70 mm
Lengd560 mm
FrágangurKromuð

Nánar um vöruna : VATNSPÍPUTÖNG S TYPE. 70MM-560MM LENGD


Guard prevents operators' fingers being pinched. Time-saving, precise adjustment of the gripping width directly on the workpiece at the push of a button. Less effort required due to self-locking action. No unintentional shifting of the pliers handles. High wear resistance due to the additionally hardened teeth. Maximum load capability thanks to completely hardened handles. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Op70 mm
Lengd560 mm
FrágangurKromuð
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
21.694 kr. Án vsk
/ stykki
26.901 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.