Nánar um vöruna : PLIER COMBINATION 1000V VDE;180 MM LONG ROEBUCK
Standard: DIN ISO 5746/ EN IEC 60900 Certified VDE/GS Cutting capacity of up to 2. 8mm (medium wires). Chrome finish. German manufacture. 1000V VDE Approved.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Neflaga
Almennt
Lengd nefja
39 mm
Skurðarafköst
2,8 mm
Lengd
180 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.578kr.Án vsk
/ stykki
4.437kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.