Nánar um vöruna : SKRÚFJÁRN EINANGRAÐ 1000V MÍNUS 0.5X3.0X100
Standard: ISO 2380/ IEC 60900 Certified VDE/GS
For all electrical applications up to 1000 v ACHardened chromium vanadium molybdenum steel blade, black finish.
Multi component ergonomic handle with anti-slip protection.
Styrkleikar vöru
Isolation directly moulded on blade
Excellent torque application
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Prentsögn
Flat
Lengd blaðs
100 mm
Prentstærð
3
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
846kr.Án vsk
/ stykki
1.049kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.