Nánar um vöruna : PLIER BENT SNIPE 1000V VDE;200 MM LONG ROEBUCK
Standard: DIN ISO 5745/ EN IEC 60900 Certified VDE/GS Angled at 40°. Cutting capacity cables / steel wire: 1. 8 mm. Chrome finish. German manufacture. 1000V VDE Approved.
Tæknilegar upplýsingar
Eiginleikar
Neflaga
Hálfrúndur
Lengd nefja
73 mm
Skurðarafköst
1,8 mm
Lengd
200 mm
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
3.946kr.Án vsk
/ stykki
4.893kr.M/vsk
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.