PROPANE VVC CUTTING NOZZLE.SIZE 254.0MM


VVC Cutting Nozzle Size 5 1/2

Tilvísanir
parweld:703113
rubix:PARWELD-703113
ean:5055365322538
PROPANE VVC CUTTING NOZZLE.SIZE 254.0MM
tæknileg samantekt
TegundVVC nozzle

Nánar um vöruna : PROPANE VVC CUTTING NOZZLE.SIZE 254.0MM


High Speed Machine Cutting Propane Nozzle.
Designed with Chrome Plated Outers to Provide Extra Protection from Spatter Build up.
Plate Thickness : 254mm
Bar Acetylene : 0.1
Bar Oxygen : 6.42
Nozzle-size : Size 5 1/2

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
TegundVVC nozzle
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
2.097 kr. Án vsk
/ stykki
2.600 kr. M/vsk
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.