Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Akrýlkítti (4)
  • Supplier

    4 vörur 4 í úrvali:

    Relevance
    • Afkastageta
      310 ml
    • Litur
      Hvítur
    • Hámarkshitastig
      80 °C

    AKRÍLKITTI FLEXCYRL EXTERIOR 310ML ÚTI YFIRMÁLANLE

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • zettex:495003
    • rubix:ZE-495003
    718 kr. Án vsk
    / stykki
    • Afkastageta
      300 ml
    • Litur
      Hvítur

    SILICONE ACRYL KÍTTI - MYGLU FRÍTT 300ML

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • everbuild:195WE
    • rubix:EVERBUILD-195WE
    • framleiðandi:195WE
    958 kr. Án vsk
    / stykki
    • Afkastageta
      290 ml
    • Litur
      Hvítur

    GORILLA LÍMKÍTTI 290ML WHITE

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • gorilla glue:2044000
    • rubix:GORILLA-2044000
    1.790 kr. Án vsk
    / stykki
    • Afkastageta
      50 ml
    • Litur
      Gulur
    • Hámarkshitastig
      100 °C

    UN1950-MULTIBOND KIT

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • loctite:AA 330/SF 7388 KT50/40MLEN
    • rubix:LOCTITE-330X50/40ML
    • framleiðandi:230054
    • ean:5010266197234
    4.177 kr. Án vsk
    / stykki