Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Stuðningsmálmar (7)
  • Málmsuðu- og skurðartæki (1)
  • Lóðun (1)
  • 1Supplier

    9 vörur 9 í úrvali:

    Relevance
    • Tegund
      Acid-rutile E309L-17
    • Þvermál
      2.5 mm
    • Pökkun
      3,6 kg

    PINNAVÍR - 186 STK Í KARTONI - 2.5X300MM - 3,6KG

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:67602520L0
    • rubix:ESAB-67602520L0
    • ean:7330129235445
    3.159 kr. Án vsk
    / 6 pakkningar
    • Tegund
      Electrodes Stainless
    • Þvermál
      3.2 mm
    • Pökkun
      4,2 kg

    PINNAVÍR RF 3.2X300 - KARTON - 4.2KG - 6PK

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:63343220L0
    • rubix:ESAB-63343220L0
    • ean:7330129234745
    48.953 kr. Án vsk
    / stykki
    • Þvermál
      4 mm
    • Pökkun
      13,8 kg

    PINNAVÍR BASÍSKUR 4.0 X 450 KARTON (6 PAKKAR Í

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:53054044G0
    • rubix:ESAB-53054044G0
    • ean:7330129122486
    54.550 kr. Án vsk
    / stykki

    Lóðduft Esab 2129001000

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:2129001000
    • rubix:ESAB-2129001000
    • ean:7330725009839
    • Tegund
      TIG Rod
    • Þvermál
      2.4 mm
    • Staðlað
      EN ISO 14343-A-SFA/AWS A5.9-CE EN 13479-ABS R 5356-ER5356

    TIG styrktarmálmar fyrir rafvíra Esab 181532R120

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:181532R120
    • rubix:ESAB-181532R120
    • ean:7330129106905
    • Þvermál
      1.6 mm

    Rafsuðuvír Esab 3360324000

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:3360324000
    • rubix:ESAB-3360324000
    • ean:7330129000371
    • Þvermál
      2.5 mm

    Rafsuðuvír Esab 3360404000

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:3360404000
    • rubix:ESAB-3360404000
    • ean:7330129000432
    • Lengd
      4 m

    ESAB TIG BYSSA - ET 17V 4 MTR C/W 8 PIN (REBEL)

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:0700300869
    • rubix:ESAB-0700300869
    • ean:7330725050374
    31.500 kr. Án vsk
    / stykki
    • Þvermál
      0.21 mm
    • Staðlað
      HD 22.6;EN 60332-1-2:2004;IEC 60332-1-2:2004

    95SQMMWELDCABLE50M

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • esab:262613604
    • rubix:ESAB-0262613604
    251.239 kr. Án vsk
    / stykki