Georg Fischer

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Loft- og vökvabúnaður (20)
  • Efnavörur, lím, límbönd og festingar (2)
  • 1Supplier

    16 vörur 22 í úrvali:

    Relevance

    RÖR ABS/PN10 D63X3,8/5000MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:169 017 086
    • rubix:GF-169017086
    • ean:7612988176900
    4.398 kr. Án vsk
    / stykki

    PIPE CLIP 40MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:173.061.009
    • rubix:GF-173061009
    • ean:7612988197776
    488 kr. Án vsk
    / stykki

    RÖRAFESTING FYRIR 63MM G+F

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:173.061.011
    • rubix:GF-173061011
    • ean:7612988197790
    610 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Socket
    • Efni
      Acrylnitrile Butadiene Styrene

    MÚFFA 50MM ABS PN10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:729 910 110
    • rubix:GF-729910110
    655 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Cap Fitting

    LOK 63MM ABS/P10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:729 960 111
    • rubix:GF-729960111
    1.358 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Pipe Clip

    PIPE CLIP 061 PP BLACK D40

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:167 061 039
    • rubix:GF-167061039
    402 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Tee
    • Efni
      Acrylnitrile Butadiene Styrene

    TÉ MIÐJA ER 45° 63MM ABS PN10 D63

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:729 250 111
    • rubix:GF-729250111
    6.698 kr. Án vsk
    / stykki

    TANGIT HREINSIR

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:799 298 010
    • rubix:GF-799298010
    4.583 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Union Nut

    KÚPLINGSRÓ ABS D63DN50

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:169 480 718
    • rubix:GF-169480718
    3.900 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Elbow
    • Efni
      Acrylnitrile Butadiene Styrene

    HNÉ 45° 50MM ABS PN10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:729 150 110
    • rubix:GF-729150110
    1.290 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Elbow
    • Efni
      Acrylnitrile Butadiene Styrene

    HNÉ 90° 50MM ABS PN10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:729 100 110
    • rubix:GF-729100110
    1.085 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Pneumatically Actuated Ball Valve

    LOFTSTÝRÐUR KÚLULOKI 63MM DN50 ABS/EPDM TYPE230FC

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:199 230 828
    • rubix:GF-199230828
    177.000 kr. Án vsk
    / stykki

    TANGIT ABS LÍM FYRIR PLASTRÖR - 650GR DÓS

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:799 298 022
    • rubix:GF-799298022
    9.846 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Pro Ball Valve

    PLAST KÚLULOKI EPDM 63MM RÖR DN50

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:169 546 067
    • rubix:GF-169546067
    25.701 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Tee
    • Efni
      Acrylnitrile Butadiene Styrene

    TÉ 90° 50MM ABS PN10

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:729 200 110
    • rubix:GF-729200110
    1.553 kr. Án vsk
    / stykki

    SKRUFBÚTUR 3/4"

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • georg fischer:L23065
    • rubix:WPC-L23065
    • framleiðandi:GNBNHVY020
    158 kr. Án vsk
    / stykki