Síuvalkostir
FLOKKAR
  • Hálfkláraðar vörur (7)
  • 1Supplier

    7 vörur 7 í úrvali:

    Relevance

    PAKKNINGAEFNI NEOPRENE Í RÚLLUM ÞYKKT 4MM BREIDD

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55ROLL4NEO
    • rubix:55ROLL4NEO
    167.209 kr. Án vsk
    / stykki

    FLANGSPAKKNING NBR 125MM PN10 ÞYKKT 4MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55GC125PN10FF4NBR
    • rubix:55GC125PN10FF4NBR
    834 kr. Án vsk
    / stykki

    FLANGSPAKKNING NBR 100MM PN16 ÞYKKT 4MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55GC100PN16FF4NBR
    • rubix:55GC100PN16FF4NBR
    749 kr. Án vsk
    / stykki

    FLANGSPAKKNING NBR 150MM PN10 ÞYKKT 4MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55GC150PN10FF4NBR
    • rubix:55GC150PN10FF4NBR
    1.102 kr. Án vsk
    / stykki

    FLANGSPAKKNING NBR 150MM PN16 ÞYKKT 4MM

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55GC150PN16FF4NBR
    • rubix:55GC150PN16FF4NBR
    1.104 kr. Án vsk
    / stykki

    PAKKNINGAEFNI NBR Í RÚLLUM ÞYKKT 2MM BREIDD 1,4M

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55ROLL2NBR
    • rubix:55ROLL2NBR
    83.574 kr. Án vsk
    / stykki

    PAKKNINGAEFNI NBR Í RÚLLUM ÞYKKT 3MM BREIDD 1,4M

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • sealmasters:55ROLL3NBR
    • rubix:55ROLL3NBR
    125.095 kr. Án vsk
    / stykki