Motors Series 1TZ9 C 132M-6

Tilvísanir
lonne:1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
rubix:LONNE-185179
framleiðandi:1TZ95031CC322AB4-Z
tæknileg samantekt
Málgildi hreyfils/afl5.5 kW
Spenna230/400 V
Hraði900 rpm
Sjá öll einkenni

Nánar um vöruna :


Three phase low voltage induction motor. IEC 60034 Cast iron housing. IC411 self ventilated, fan cooled. Stainless steel name plate. Prepared with closed drain holes. 63XX bearings and PTC thermistors as standard. Motor can also be used at 60Hz. See datasheet for technical details. DNV GL Type approval (Surcharge for 3.1 certificate)

Tæknilegar upplýsingar


Eiginleikar
Málgildi hreyfils/afl5.5 kW
Spenna230/400 V
Hraði900 rpm
Öxulhæð132 mm
Fjöldi póla6
Flokkur skilvirkniIE3
Þéttleiki (IP)IP55
Þvermál áss38 mm
Þyngd68 kg
LiturGrátt
FramkvæmdC
Til að sýna UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.