Lonne

Síuvalkostir
FLOKKAR
  • 3ja fasa mótorar (60)
  • Aukahlutir / varahlutir fyrir mótorar (3)
  • 1Supplier

    17 vörur 63 í úrvali:

    Relevance
    • Málgildi hreyfils/afl
      22 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      900 rpm

    RAFMÓTOR C 200L-6 22KW 400/690V 50HZ B5, PTC IE3

    • Til á lager

    • lonne:1TZ9 C 200L-6 22kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138253
    • framleiðandi:1TZ95032AC534FB4-Z
    509.451 kr. Án vsk
    / stykki
    • Málgildi hreyfils/afl
      22 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      3000 rpm

    RAFMÓTOR C 180M-2 22KW 230/400V 50HZ B3, PTC IE3

    • Til á lager

    • lonne:1TZ9 C 180M-2 22kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138176
    • framleiðandi:1TZ95031EA222AB4-Z
    338.169 kr. Án vsk
    / stykki
    • Málgildi hreyfils/afl
      18.5 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      3000 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 160L-2 18,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 160L-2 18,5kW 230/400V 50Hz B35 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185633
    • framleiðandi:1TZ95031DA422JB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      5.5 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 A 132S-4 5,5kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 A 132S-4 5,5kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138087
    • framleiðandi:1TZ90031CB034AB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      7.5 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      3000 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 A 132S-2 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 A 132S-2 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138080
    • framleiðandi:1TZ90031CA134FB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      7.5 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      900 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 160M-6 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138166
    • framleiðandi:1TZ95031DC234FB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      2.2 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 A 100L-4 2,2kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 A 100L-4 2,2kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138014
    • framleiðandi:1TZ90031AB434AB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      18.5 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 180M-4 18,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 180M-4 18,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-138185
    • framleiðandi:1TZ95031EB222AB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      5.5 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 132S-4 5,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 132S-4 5,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185154
    • framleiðandi:1TZ95031CB034FB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      7.5 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      3000 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 132S-2 7,5kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 132S-2 7,5kW 400/690V 50Hz B35 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185143
    • framleiðandi:1TZ95031CA134JB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      5.5 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      900 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 132M-6 5,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185179
    • framleiðandi:1TZ95031CC322AB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      7.5 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 132M-4 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 132M-4 7,5kW 400/690V 50Hz B5 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185163
    • framleiðandi:1TZ95031CB234FB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      18.5 kW
    • Spenna
      230/400 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 160L-4 18,5kW 230/400V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185465
    • framleiðandi:1TZ95031DB622AB4-Z
    • Málgildi hreyfils/afl
      2.2 kW
    • Spenna
      400/690 V
    • Hraði
      1500 rpm

    3ja fasa mótorar Lonne 1TZ9 C 100L-4 2,2kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3

    • Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.

    • lonne:1TZ9 C 100L-4 2,2kW 400/690V 50Hz B3 PTC IE3
    • rubix:LONNE-185363
    • framleiðandi:1TZ95031AB434AB4-Z
    • Tegund
      Flange B14B

    FLANGE 1A-K B14B-100 FOR 1TZ9 A (62-BEARING)

    • Til á lager

    • lonne:Flange 1A-K B14B-100 for 1TZ9 A (62-bearing)
    • rubix:LONNE-135228
    • framleiðandi:XZM:27000812953590
    3.971 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Flange B14B

    B14B FLANGE FOR 1TZ9 80

    • Til á lager

    • lonne:B14B flange for 1TZ9 80
    • rubix:LONNE-135884
    • framleiðandi:XZM:27000812933290
    10.117 kr. Án vsk
    / stykki
    • Tegund
      Flange B5

    B5 FLANGE FOR 1TZ9 180

    • Til á lager

    • lonne:B5 Flange for 1TZ9 180
    • rubix:LONNE-135547
    • framleiðandi:XZM:27000812992990
    49.449 kr. Án vsk
    / stykki