Motors Series 1TZ9 C 132S-4
Málgildi hreyfils/afl | 5.5 kW |
---|---|
Spenna | 400/690 V |
Hraði | 1500 rpm |
Málgildi hreyfils/afl | 5.5 kW |
---|---|
Spenna | 400/690 V |
Hraði | 1500 rpm |
Öxulhæð | 132 mm |
Fjöldi póla | 4 |
Flokkur skilvirkni | IE3 |
Þéttleiki (IP) | IP55 |
Þvermál áss | 38 mm |
Þyngd | 74 kg |
Litur | Grátt |
Framkvæmd | C |
Ekki til á lager Hafðu samband til að fá verð og afhendingartíma.