Motors Series 1TZ9 C 180M-2
Málgildi hreyfils/afl | 22 kW |
---|---|
Spenna | 230/400 V |
Hraði | 3000 rpm |
Málgildi hreyfils/afl | 22 kW |
---|---|
Spenna | 230/400 V |
Hraði | 3000 rpm |
Öxulhæð | 180 mm |
Fjöldi póla | 2 |
Flokkur skilvirkni | IE3 |
Þéttleiki (IP) | IP55 |
Þvermál áss | 48 mm |
Þyngd | 160 kg |
Litur | Grátt |
Framkvæmd | C |
Til á lager